Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Diametro del conduttore
Materiale della guaina esterna
Classe del conduttore
Diametro allo schermo
Impedenza
Materiale del conduttore
Idoneo per posa interrata
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
Colore della guaina esterna
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Diametro esterno approssimativo
Dielettrico
Materiale dello schermo
Tipo di schermo
Cavo coassiale
748 prodotti
Diametro del conduttore: 0.81 mm
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 1 = rigido a filo unico
Diametro del conduttore: 1.13 mm
Materiale del conduttore: Rame
Superficie conduttore interno: Nudo
Diametro del conduttore: 1.13 mm
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 1 = rigido a filo unico
Diametro del conduttore: 0.8 mm
Materiale del conduttore: Ferro
Diametro allo schermo: 3.54 mm
Diametro del conduttore: 0.4 mm
Materiale del conduttore: Rame
Materiale dello schermo: Rame
Diametro del conduttore: 0.8 mm
Materiale del conduttore: Ferro
Materiale dello schermo: Alluminio
Diametro del conduttore: 0.75 mm
Tipo di schermo: Foglio + Treccia
Dielettrico: Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Materiale del conduttore: Rame
Tipo di schermo: Treccia
Dielettrico: Polietilene espanso (PEE)
Diametro del conduttore: 0.8 mm
Materiale del conduttore: Rame
Diametro allo schermo: 4 mm
Diametro del conduttore: 1.13 mm
Materiale del conduttore: Rame
Diametro allo schermo: 5.3 mm