Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Adatto per la plastica
Adatto per legno
Tipo di aggancio
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per acciaio inox
Adatto per l'acciaio
Lunghezza complessiva
Adatto per ghisa
Diametro punta
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile
Utensili elettrici e accessori
3683 prodotti
Diametro del disco: 115 mm
Spessore: 1 mm
Applicazione: Tagliare
Colore: Altri
Trasparente: sì
Peso: 0.24 g
Potenza nominale: 30 W
Tensione: 230 V
Max temperatura della punta saldante: 680 °C
Tipo di alimentazione: Batteria ricaricabile
Forma della punta saldante: Appuntita
Numero di gradini: 12
Unità di misura: PG
Min diametro di foratura: 6 mm
Diametro: 68 mm
Profondità di taglio: 41 mm
Adatto per cartongesso: sì
Tipo di codolo: Attacco esagonale
Diametro del gambo / dello stelo: 11 mm
Adatto per sega a tazza: 40...152 mm
Modello: Scalpello a punta
Lunghezza complessiva: 250 mm
Tipo di attacco: SDS plus
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 30 mm
Diametro: 41 mm
Profondità di taglio: 41 mm
Adatto per cartongesso: sì