Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Adatto per la plastica
Adatto per legno
Utensili elettrici e accessori
3683 prodotti
Adatto per pietra: sì
Adatto per cemento: sì
Diametro punta: 6 mm
Numero di gradini: 17
Min diametro di foratura: 6 mm
Max diametro di foratura: 40.5 mm
Potenza nominale assorbita: 40 W
Max diametro della colla stick: 11 mm
Max lunghezza della colla stick: 100 mm
Modello: Scalpello a taglio largo
Larghezza di taglio: 40 mm
Lunghezza complessiva: 250 mm
Potenza nominale: 130 W
Tensione: 230 V
Forma della punta saldante: Appuntita
Diametro: 0.8 mm
Peso: 500 g
Percentuale di flussante: 1.8 %
Modello: Scalpello a taglio largo
Lunghezza complessiva: 250 mm
Tipo di attacco: SDS plus
Adatto per legno: no
Adatto per l'acciaio: no
Adatto per acciaio inox: no
Diametro: 1 mm
Peso: 100 g
Percentuale di flussante: 1.8 %