Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Nero
Tipo: Stivale
Tipo di chiusura: Lacci
- copia
- copia
Sezione nominale: 25...25 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Altro
Tipologia: Foglio per diciture
Colore: Altro
Stampabile con: Getto d'inchiostro e laser
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 30 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Larghezza: 3 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 8 mm