Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 33 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tensione nominale: 12 V
Lunghezza: 175 mm
Larghezza: 313 mm
Capacità: 500 ml
Altra designazione: SC
Portata: 1800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 17 mm
Potenza nominale assorbita: 40 W
Diametro max. del punteruolo: 11.2 mm
Altra designazione: Altro
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 1.5...4 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25.4 mm
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 266 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm