Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: no
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 30 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Lunghezza: 28.6 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Diametro del rivetto max.: 4 mm
Peso: 151 g
Adatto per: Chiodi
Colore: Viola
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm