pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5I-C FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT1.5I-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5I-C FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 142 mm

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983540181

Codice prodotto

PANPLT1.5I-C

Cod. produttore

PLT1.5I-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

142 mm

Spessore nastro:

1.1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 5.6", Intermediate cross section