Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tensione nominale: 220...415 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 2000...2000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 2000...2000 mA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Porta di sicurezza
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no
Esecuzione come porta di visione: sì
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Bianco
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione: Interruttore segnalatore
Numero moduli DIN: 0
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA