pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83922 BASE MODULARE 2 PRESE INTERBLOCCATE - 83922

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83922 BASE MODULARE 2 PRESE INTERBLOCCATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430839224

Codice prodotto

SNR83922

Cod. produttore

83922

Produttore

SNR

Base modulare per 2 prese Unika. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65. grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09. resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire). caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8. materiale: tecnopolimero autoestinguente, colore RAL 7035, viti in acciaio inox. esecuzione da parete, con entrata cavo dall’alto, con tappini coprivite di fondo, entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC