pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19071 CONTATTO AUS. OF+OF NG125 - 19071

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19071 CONTATTO AUS. OF+OF NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore segnalatore

  • Numero moduli DIN - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190714

Codice prodotto

SNR19071

Cod. produttore

19071

Produttore

SNR

Funzione:

Interruttore segnalatore

Numero moduli DIN:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Numero di commutatori di segnale:

2

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto aperto/chiuso doppio ausiliario montato su guida DIN. È dedicato a Acti9 NG125, NG125NA e NG125LMA. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti discambio indicano la posizione "aperta"o "chiusa"del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Funziona anche con corrente continua. La corrente operativa nominale In è compresa tra 1A (mini) e 6A(maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 415VAC e 130 V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conformealle norme IEC/EN 60947-5-1 .

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC