Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 135 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Protezione della superficie: Nichelato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Corrente massima (Imax): 63 A
Corrente nominale (In): 63 A
Tipo di contatore: Elettronico
Materiale: Acciaio inossidabile
Qualità del materiale: Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie: Non trattato
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Comportamento alla piegatura: Pieghevole
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Intensità di corrente secondaria 1: 3.75 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Spessore del materiale: 0.8 mm
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm