Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Lunghezza: 400 mm
Altezza totale: 400 mm
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70 mm
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 70.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Spessore del materiale: 0.8 mm
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Lunghezza: 2000 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Forma della rete IT: no
Forma della rete TN: no
Forma della rete DC: no