Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 150 mm
Profondità: 15 mm
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Altezza: 149.5 mm
Profondità: 120 mm
Larghezza: 557 mm
Spessore del materiale: 0.6 mm
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Spessore del materiale: 0.7 mm
Altezza: 77 mm
Larghezza: 75 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 200...440 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...440 V
Corrente di guasto nominale: 0.03...30 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tensione nominale: 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Tipo di copertura: Porta
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di porta: Singolo
Comportamento alla piegatura: Pieghevole
Materiale: PVC
Esecuzione resistente alla fiamma: sì
Numero di poli protetti: 4
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli (totale): 4