Automazione industriale
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
Messaggio di pre-guasto: no
Con funzione tempo: no
Distanza di commutazione nominale: 7000 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Diametro esterno: 18 mm
Diametro interno: 12 mm
Diametro nominale: 12 mm
Con protezione da sovraccarico termico: no
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 14...14 A
Sensibile a guasto di fase: sì
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 60 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no