Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
Altezza del sensore: 43.9 mm
Larghezza del sensore: 17.4 mm
Lunghezza del sensore: 49.2 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 110...240 V
Potenza della lampada: 9 W
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Altezza: 94 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 82.5 mm
Altezza del sensore: 60 mm
Lunghezza del sensore: 61.8 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...10 mm²
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 3
Con indicatore di stato: no
Larghezza del sensore: 52 mm
Adatto per funzioni di sicurezza: sì