Automazione industriale
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
A doppia interruzione: no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Altezza: 94 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 82.5 mm
Con indicatore di stato: no
Larghezza del sensore: 52 mm
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Con filtro: sì
Ventilatore da tetto: sì
Numero di ventilatori: 1
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Pneumatico
Numero di poli: 4