Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza del sensore: 84 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Diametro del sensore: 0 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Protezione della superficie: Zincato
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Passo della filettatura: 2.309 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas: 1 pollice
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Per diametro esterno cavo: 6.5...8.5 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 27 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 8 mm