Automazione industriale
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Altezza del sensore: 84 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Diametro del sensore: 0 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Protezione della superficie: Zincato
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Tipologia: Attuatore standard
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5