Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 1280 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: -20...40 °C
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando a scatto rapido
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: A intervento ritardato
Tempo di regolazione: 0.1...100 s