Automazione industriale
10000 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 42
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di collegamento: Connettore M8
Dimensione: HPC00
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: sì
Esecuzione del contatto: Senza contatti
Numero di poli: 64
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 55 W
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm