Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: sì
Esecuzione del contatto: Senza contatti
Numero di poli: 64
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto: LED
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 3...33 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 3 A
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 118 mm
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Con ingresso di avvio: sì