Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza del sensore: 110.5 mm
Larghezza del sensore: 30.8 mm
Lunghezza del sensore: 30.8 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: DI
Corrente nominale: 4 A
Tipo di filettatura interna: PG
Dimensione della filettatura PG interna: 36
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Blu
Altezza del sensore: 38.6 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Diametro esterno: 33 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Diametro nominale: 26.5 mm
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.27 mm