Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 20 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.27 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 4
Diametro delle aperture: 22 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Altezza del sensore: 0 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 80 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...6 mm²
volume: 83 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di segnale acustico: Tono continuo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm