Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: DI
Corrente nominale: 4 A
Forma: Nastro di riflessione
Altezza: 5000 mm
Larghezza: 25 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna: 40
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Morsetto
Materiale: Acciaio inossidabile
Intervallo di misura: -50...400 °C
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Blu
Colore: Grigio
Ventilatore da tetto: sì
Grado di protezione (IP): IP23
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.27 mm
Distanza operativa: 5...300 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di filettatura interna: PG
Dimensione della filettatura PG interna: 13.5
Tipo di filettatura esterna: Metrico
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 10