Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza del sensore: 8 mm
Lunghezza del sensore: 33 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Altro
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Altezza: 52 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: BA9s
Altezza del sensore: 105.5 mm
Larghezza del sensore: 30.8 mm
Lunghezza del sensore: 30.8 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione primaria 2: 0...400 V
Forma: Nastro di riflessione
Altezza: 5000 mm
Larghezza: 25 mm