Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza del sensore: 55.1 mm
Larghezza del sensore: 17.4 mm
Lunghezza del sensore: 49.2 mm
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Giallo
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Adatto per filettatura (metrica): 25
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
- copia
- copia
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Altezza del sensore: 0 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 61 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Con indicatore di stato: no
Forza di chiusura: 1100 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Esecuzione dell'elemento di codifica: Spina
Materiale dell'elemento di codifica: Metallo
Altezza del sensore: 8 mm
Lunghezza del sensore: 33 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 35...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...95 mm²