Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Per diametro esterno cavo: 3.5...5 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Altezza del sensore: 77 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 44 mm
Potenza della lampada: 2...2 W
Forma della lampada: Forma a pera
Attacco lampada: E10
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 2
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: sì