Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 35...35 mm²
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 70...185 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 70...240 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 70...185 mm²
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Messaggio di pre-guasto: no
Fornitura del sistema unidirezionale: Trasmittente e ricevitore
Max. angolo di apertura: 0 °
- copia
- copia
Altezza: 25 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 41.5 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm