Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Max. distanza di commutazione: 4000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 5×20 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura interna: Metrico
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna: 20
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Adatto per filettatura (metrica): 20
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Per diametro esterno cavo: 4...6 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: no
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 5