Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio in DC: 110...250 V
Potenza nominale: 100 W
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1000 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 17.5 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 5
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V














_FE7499B023B7A3F710A6D1B87EEB0ABC32B17FF9_1.jpg?8475847C83676490A78E98A47A695D677D79B3A9BB96616779A49A8A896B696D92758678946E7167967C8575936D7465927D8B8A97796075928887779468677A967EB37680A1A09B&ts=1781073697783&type=small)