Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 9...11 mm
Materiale: Metallo
Corrente nominale In: 95 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 2.5...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 1
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 10...16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Colore: Nero
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW