CEB S.P.A. - CBSPD6.40.20 PD6.40.20 CASSETTA 600X400X200 - PD6.40.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022353091
Codice prodotto
CBSPD6.40.20
Cod. produttore
PD6.40.20
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4

Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.