Filtri generali
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tensione nominale
Risultati per "ABB SPA"
10000 prodotti
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico): 2.5...4 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo: 50...50 A
Con protezione termica: sì
Tensione nominale: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni: 10x38 mm
Installabile su dispositivo di tipo: Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico
Funzione: Bobina di apertura a lancio di corrente
Larghezza in numero di moduli: 0.75
Lunghezza: 83.5 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di fissaggio: Coperchio avvitabile (con filettatura)
Versione come interruttore generale: sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione: sì
Versione come interruttore di sicurezza: no
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Tensione secondaria 2: 8 V
Profondità di incasso: 76 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Tensione secondaria 2: 24 V
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Funzione di commutazione: Interruttore commutatore
Numero di contatti NO: 0
Numero di contatti NC: 0
Profondità di incasso: 71 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero di contatti NO: 0
Numero di contatti NC: 0
Sistema di cablaggio: Interruttore bipolare
Funzionamento: Basculante / pulsante
Composizione: Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Numero di righe: 3
Larghezza in numero di moduli: 36
Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
Con morsetti estraibili: no
Funzione: Per reti in corrente alternata