URMET SPA - UTD1750/1 VIDEOCITOFONO A COLORI 2VOICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema BUS
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156053711
Codice prodotto
UTD1750/1
Cod. produttore
1750/1
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Vivavoce:
no
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
173 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
52 mm