TRINA SOLAR - X53TSM-425DE09R.08 MONO VERTEX S 425W BLACK FRAME - TSM-425DE09R.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 144
Potenza nominale MPP - 425 Wp
Tensione max. del sistema - 1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 41.5 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002251217
Codice prodotto
X53TSM-425DE09R.08
Cod. produttore
TSM-425DE09R.08
Produttore
X53
Materiale della cella:
Monocristallino
Numero di celle:
144
Potenza nominale MPP:
425 Wp
Tensione max. del sistema:
1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
41.5 V
Tensione a circuito aperto (VOC):
49.9 V
Corrente MPP:
10.24 A
Corrente di corto circuito:
10.74 A
Tolleranza di potenza:
0...5 %
Rendimento del modulo:
21.3 %
Coefficiente di temperatura Pmpp:
-0.34 %/K
Coefficiente di temperatura Uoc:
-0.25 %/K
Coefficiente di temperatura Isc:
0.04 %/K
Lunghezza:
1762 mm
Larghezza:
1134 mm
Altezza:
30 mm
Peso:
21.8 kg
Con telaio:
sì
Colore del telaio:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C