pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL406226 ULYSSE PR IB DIN 2P+T 32A 230V 6H - 406226

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL406226 ULYSSE PR IB DIN 2P+T 32A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950003914

Codice prodotto

PAL406226

Cod. produttore

406226

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 2P+T 32A 200-250V 50-60Hz 6h con guida EN50022