LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE70NDLG2RA HRI-TS 70W/NDL/XLN RX7S FS1 RDIUM - HQITSE70NDLG2RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 93...93 V
Base - RX7s
Protezione UV - no
Temperatura del colore - 4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
12 PZ
EAN
4008597196621
Codice prodotto
RDMHQITSE70NDLG2RA
Cod. produttore
HQITSE70NDLG2RA
Produttore
LDV
Tensione della lampada:
93...93 V
Base:
RX7s
Protezione UV:
no
Temperatura del colore:
4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Diametro:
20 mm
Lunghezza complessiva:
117 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Modello:
Chiaro
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
12000 h