pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI360000 KIT BASE D IMPIANTO - TELECAMERA N&D - 360000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video -

  • Numero di posti interni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipi di montaggio posti interni - A parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543505434

Codice prodotto

BTI360000

Cod. produttore

360000

Produttore

BTI

Con video:

Numero di posti interni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Colore del posto interno:

Altro

Tipi di montaggio posti esterni:

Altro

Materiale posti esterni:

Plastica

Colore del posto esterno:

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

20

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

0

Sistema d'immagine:

PAL

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Comunicazione interna:

no

Viva voce:

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

135 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Funzione di teleloop:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit fisico base d\\'impianto per condomini medio piccoli, contenente una composizione base di articoli: modulo fonico SFERA 351100,modulo telecamera N&D grandangolare SFERA 352400, alimentatore 346050 e attuatore relè 346210. Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura SFERA New e SFERA Robur, eventuali moduli per funzioni aggiuntive SFERA e posti interni audio video 2 FILI.