Startseite

ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZT-HYD5.0K-HP AZZURRO 1PH HYD5000 ZSS HP 5 ANNI GAR - ZZT-HYD5.0K-HP

KopierenKopieren
ZUCCHETTI CENTRO SIS - ZCSZZT-HYD5.0K-HP AZZURRO 1PH HYD5000 ZSS HP 5 ANNI GAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001129500

Artikelnummer

ZCSZZT-HYD5.0K-HP

Herstellernummer

ZZT-HYD5.0K-HP

Hersteller

ZCS

Inverter per accumulo Gli inverter ZCS Azzurro per Accumulo sono ideali per ottimizzare l’indipendenza energetica in ambito residenziale e commerciale. L’installazione è facile e veloce, la configurazione automatica. Le soluzioni per accumulo ZCS sono disponibili in 2 tipologie: retrofit e ibrido. La prima presenta una potenza nominale di 3 Kw ed una capacità di accumulo fino a 25 Kwh, destinata ad impianti di nuova costruzione e in retrofit. Mentre la gamma ibrida presenta una potenza nominale da 3 Kw a 6 Kw monofase e da 5 Kw a 20 Kw trifase, ideale su impianti di nuova costruzione. L’intera gamma è in grado di lavorare anche in modalità stand-alone, assicurando la continuità dell’alimentazione in caso di black-out elettrico.