ZOTUP SRL - ZOT111002 HV DC 2/10 SCARICATORE DC 2 KV - 111002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054890322294
Artikelnummer
ZOT111002
Herstellernummer
111002
Hersteller
ZOT
ZU HV DC e uno scaricatore di sovratensioni tipicamente installato in impianti a corrente continua ed in particolare in ambiente di trazione elettrica (ferrovie/metropolitane). Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - Scaricatore di sovratensione tipo L con funzionamento a ?limitazione? con varistore per la protezione contro correnti da fulmine e sovratensioni di utenze in corrente continua, in occasione di scariche atmosferiche; - Installazione in posizione verticale, sia se agganciati allelinee di trazione sia montati a bordo di motrici elettriche; - Provati secondo le Norme IEC 62848-1, IEC 61373 e EN 45545-2; - Isolatore in gomma silicone con linea di fuga elevata, consente il montaggio sia all?esterno sia all?interno; - Elevata capacita di scarica In 10 kA (8/20); - Tensioni continuative da 1 a 4,5 kV c.c.; - Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale; - L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione; - La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali; - Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.


