Startseite

ZETAESSE SPA - ZTS1MTRCARA15100 ROT. RAME NUDO CARB.FREE 15 X 1 CE-UNI - 1MTRCARA15100

KopierenKopieren
ZETAESSE SPA - ZTS1MTRCARA15100 ROT. RAME NUDO CARB.FREE 15 X 1 CE-UNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

2000003380695

Artikelnummer

ZTS1MTRCARA15100

Herstellernummer

1MTRCARA15100

Hersteller

ZTS

TUBO DI RAME CARBON FREE EN 1057 CE IGQ, IN ROTOLI E VERGHE. Il tubo di rame CARBON FREE è un prodotto di alta qualità. La sua caratteristica anticorrosione, si ottiene da un sofisticato procedimento che elimina, all'atto della sua fabbricazione, i residui carboniosi responsabili talvolta del fenomeno corrosivo. Il tubo CARBON FREE è prodotto in conformità alla norma UNI - EN 1057 per tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche. Il tubo di rame CARBON FREE è controllato con le più sofisticate ed affidabili apparecchiature ed è pertanto esente da quelle MICRO-MACRO cricche responsabili delle difettosità che talvolta si verificano durante e dopo l'installazione. Il tubo di rame CARBON FREE, garantisce l'assenza di difetti da eccessiva eccentricità, tipici della qualità scadente. CARBON FREE è un marchio depositato e registrato da FEINROHREN S.P.A. CuDPH (Cu: 99,90% min. P: 0,015 / 0,040%) secondo UNI EN 1412 • dimensioni e tolleranze secondo UNI EN 1057 • residuo carbonioso < 0,05 mg/dm² rispetto a C < 0,20 mg/dm² (previsto dalla norma UNI EN 1057)