Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F - 990328698

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • WerkstoffgĂŒte - sonstige

  • OberflĂ€chenschutz - sonstige

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • FormstĂŒckverbindung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7640138047138

Artikelnummer

ZEH990328698

Herstellernummer

990328698

Hersteller

ZEH

Werkstoff:

Kunststoff

WerkstoffgĂŒte:

sonstige

OberflÀchenschutz:

sonstige

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

FormstĂŒckverbindung:

ja

Rohrverbindung:

ja

VerlÀngert:

nein

Mit vormontierter Dichtung:

nein

ArbeitslÀnge:

10 mm

EinstecklÀnge Anschluss 1:

50 mm

EinstecklÀnge Anschluss 2:

49.2 mm

Isoliert:

ja

IsolierstÀrke:

12 mm

Raccordo per canale aeraulico tondo, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990328698 - COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F