ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328109 COMFOFIT RACCORDO ZEHNDER COMFOTUBE 90 D - 990328109

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
WerkstoffgĂŒte - sonstige
OberflÀchenschutz - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 90 mm
FormstĂŒckverbindung - ja
Packung
1 ST
EAN
7640129216314
Artikelnummer
ZEH990328109
Herstellernummer
990328109
Hersteller
ZEH
Werkstoff:
Kunststoff
WerkstoffgĂŒte:
sonstige
OberflÀchenschutz:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
90 mm
FormstĂŒckverbindung:
ja
Rohrverbindung:
ja
VerlÀngert:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
nein
ArbeitslÀnge:
177 mm
EinstecklÀnge Anschluss 1:
87 mm
EinstecklÀnge Anschluss 2:
87 mm
Isoliert:
nein
IsolierstÀrke:
0 mm


