ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322011 COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O- - 990322011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kanals - Kunststoff
Äquivalenter Kanaldurchmesser - 90 mm
Nennbreite Kanal - 123 mm
Nennhöhe Kanal - 147 mm
Winkel des Bogens - 90 °
Packung
1 ST
EAN
7640129217557
Artikelnummer
ZEH990322011
Herstellernummer
990322011
Hersteller
ZEH
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Äquivalenter Kanaldurchmesser:
90 mm
Nennbreite Kanal:
123 mm
Nennhöhe Kanal:
147 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Curva per canale aeraulico ovale, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322011 - COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O-


