ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH705613126 COMFOVALVE LUNA S - VALVOLA DI MANDATA C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm
Form - rund
Frontdurchmesser - 170 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5030216112315
Artikelnummer
ZEH705613126
Herstellernummer
705613126
Hersteller
ZEH
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Form:
rund
Frontdurchmesser:
170 mm
Farbe:
weiß
Einbauring:
Gummiring
Mit Volumeneinstellung:
ja
Frontbreite:
170 mm
Einbautiefe:
40 mm
Frontlänge:
170 mm
Selbstregulierend:
nein
Zufuhrventil:
ja
Zweifach verstellbar:
nein
Ablaufventil:
nein
Bedienung zweifach verstellbar:
sonstige
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
ja


