ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007210 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOSPOT 50 PLASTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit thermischem Schutz - ja
Nenndurchmesser Kanal - 315...340 mm
Höhe - 376 mm
Mit Bypass - nein
Packung
1 ST
EAN
7640138039720
Artikelnummer
ZEH527007210
Herstellernummer
527007210
Hersteller
ZEH
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit thermischem Schutz:
ja
Nenndurchmesser Kanal:
315...340 mm
Höhe:
376 mm
Mit Bypass:
nein
Breite:
380 mm
Tiefe:
50 mm
Recuperatore di calore monofamiliare, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH527007210 - RECUPERATORE ZEHNDER COMFOSPOT 50 PLASTI