ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527005390 COPPIA DI FILTRI PER COMFOSPOT 50 - ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 123 mm
Werkstoff - synthetisch
Höhe - 20 mm
Nennvolumenstrom - 0...55 m³/h
Tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
7630015239169
Artikelnummer
ZEH527005390
Herstellernummer
527005390
Hersteller
ZEH
Breite:
123 mm
Werkstoff:
synthetisch
Höhe:
20 mm
Nennvolumenstrom:
0...55 m³/h
Tiefe:
180 mm
Filterumrandung:
sonstige
Schutzplatte:
nein
Filtro dell'aria a pannello / cassetta, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH527005390 - COPPIA DI FILTRI PER COMFOSPOT 50 - ISO


