Startseite

ZECA - ZECKB280 LAMPADA PREMIUM LIGHT - KB280

KopierenKopieren
ZECA - ZECKB280 LAMPADA PREMIUM LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053251191500

Artikelnummer

ZECKB280

Herstellernummer

KB280

Hersteller

ZEC

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Lampada ricaricabile a LED. Maneggevole, potente, affusolata e con una batteria resistente e ricaricabile. Si flette nella direzione desiderata e, grazie al magnete e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque. • Angolo di flessione del corpo luminoso: 180° • Indicatore dello stato di carica della batteria • Doppia funzione (SMD LED e spot) con un solo interruttore • Magnete integrato • Gancio estraibile integrato • Completa di 2 caricatori