Startseite

ZECA - ZECEV6322T AVV. M.8 5G6+1X0,5 32A TYP2-2 - EV6322T

KopierenKopieren
ZECA - ZECEV6322T AVV. M.8 5G6+1X0,5 32A TYP2-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 6 mm²

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Ader-Zahl - 5

  • Automatisches Kabelaufrollen - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8053251192835

Artikelnummer

ZECEV6322T

Herstellernummer

EV6322T

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

6 mm²

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ader-Zahl:

5

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Arretierung:

ja

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZECEV6322T - AVV. M.8 5G6 1X0 5 32A TYP2-2