ZECA - ZECEV6162T AVV.M.8 5G2,5+1X0,5 16A TYP2-2 - EV6162T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Ader-Zahl - 5
Automatisches Kabelaufrollen - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8053251192842
Artikelnummer
ZECEV6162T
Herstellernummer
EV6162T
Hersteller
ZEC
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ader-Zahl:
5
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Arretierung:
ja
Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZECEV6162T - AVV.M.8 5G2 5 1X0 5 16A TYP2-2


